Tyre valve, universal
Tyre valve, universal
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd (L) | 42 mm |
Lämplig för diameter på ringhål | 11,3 mm |
Lämplig för min. randtjocklek | 1,8 mm |
Lämplig för max. ringtjocklek | 4 mm |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 11 mm |
Material | Mässing |
Yta | Förnicklad |
Min. rekommenderat åtdragningsmoment | 4 Nm |
Max. vridmoment | 6 Nm |
Min./max. rekommenderade åtdragningsmoment | 4-6 Nm |
Brickmaterial | PA - Polyamid |