Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Tyre valve for car sports rims

Tyre valve for car sports rims

Varunr. 0879563
EAN-nummer 4011231806909
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
Specifically for car sport rims with rim valve hole Ø 11.3 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd (L)

42 mm

Lämplig för diameter på ringhål

11,3 mm

Lämplig för min. randtjocklek

1,8 mm

Lämplig för max. ringtjocklek

4 mm

Bredd tvärs över planytorna (SW)

14 mm

Material

Mässing

Yta

Förnicklad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information