Tyre pressure monitoring system EZ sensor® 2.0 with rubber valve
Tyre pressure control system SP sensor 2.0 rubber
SENSO-UNI-TREPRES-EZ-2.0-SNAP-IN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nižší pořizovací cena a optimalizované skladování
Podporuje signalizaci hodnoty tlaku ve vozidle v závislosti na poloze
Plně kompatibilní s nejnovějšími OEM snímači pro určování polohy
Splňuje požadavky výrobců OEM
Vyvinuto v souladu s kvalitními a funkčními standardy výrobců originálního vybavení
Vyvinuto a testováno na kompatibilitu s většinou hliníkových a ocelových disků od výrobců OEM a výrobců pro následný trh
Vhodné pro nejběžnější disky z oceli a lehkých slitin
Elektronické ID lze pomocí systému iQ 50 zkopírovat z originálního snímače do nového
- Není nutné opakované zavádění v případě výměny všech kol (zimních pneumatik)
- Velká úspora času
Snímač lze kdykoli přeprogramovat
- Vysoký stupeň flexibility
- Programování na dálku u kol opatřených systémem iQ 50, což umožňuje „neutrální“ přípravu celých kol
For each tyre change, use a new rubber valve and valve insert and screw, and keep to the specified tightening torques.
Works with the programming and diagnostics tool iQ 50 from WOW!.
Datové listy(X)
Use on vehicle class M1 (cars) with direct tyre pressure monitoring system
Materiál ventilu | Pryž |
Frekvence přenosu | 433.92 MHz |
Max. rychlost | 210 km/h |
Utahovací moment – šroub podle specifikací výrobce vč. tolerance | 1.4 Nm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!