Two-stroke engine oil TRIATHLON
Two-stroke engine oil TRIATHLON
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
Yağ tipi | Yarı sentetik |
Motor yağları için önerilen uygulamalar | API TC, JASO FD, ISO-L-EGD |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Yoğunluk | 0,875 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Akma noktası | -24 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 36 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!