Two-stroke engine oil TRIATHLON
Two-stroke engine oil TRIATHLON
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 1 l |
Tipo olio | Semisintetico |
Campi d'impiego consigliati per oli motore | API TC, JASO FD, ISO-L-EGD |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Densità | 0,875 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 15°C |
Punto di versamento | -24 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.