Two-post lifting platform 3.5 t SPOA3TS-5-EH1
Two-post lifting platform 3.5 t SPOA3TS-5-EH1
Ürün no. 9501011020
EAN 4065746551021
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yük kapasitesi | 3500 kg |
Yapı yüksekliği | 3865 cm |
Askı yüksekliği | 1957 cm |
Geçiş genişliği | 2336 cm |
Kaldırma platformu kumandası | Elektro-hidrolik |
Yer üstü | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!