Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til hus | Rustfritt stål A4, 1.4404 |
Materiale til mutter | Rustfritt stål A2 |
Materiale til skrue | Rustfritt stål A2 |
Materiale til pakning | Silikon |
Farge på pakning | Rød |
Design | High gloss polished Ra < 0,8 µm |
Bruksområde | For hygienic requirements |
RoHS-kompatibel | Ja |
Diameter (d1) | 28 mm |
Hushøyde (h1) | 12,7 mm |
Dybde (h2) | 18 mm |
Min./maks. materialtykkelse (s1) | 1,5-8 mm |
Nøkkelbredde (sw) | 13 mm |
Produktvekt (per element) | 82 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.