Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Art.-nr. 5099700001
EAN 4062856349838
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal behuizing | Roestvast staal A4, 1.4404 |
Materiaal moer | Roestvast staal A2, 1.4301 |
Materiaal schroef | RVS, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Materiaal pakking | Siliconen |
Kleur van pakking | Rood |
Uitvoering | Glansgepolijst Ra < 0,8 µm |
Toepassingsgebied | Voor hygiënische eisen |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Diameter (d1) | 28 mm |
Hoogte behuizing (h1) | 12,7 mm |
Diepte (h2) | 18 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte (s1) | 1,5-8 mm |
Sleutelwijdte (sw) | 13 mm |
Productgewicht (per stuk) | 82,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!