Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Cikksz. 5099700001
EAN 4062856349838
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ház anyaga | Nemesacél A4, 1.4404 |
Anya anyaga | Nemesacél A2, 1.4301 |
Csavar anyaga | Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Tömítés anyag | Szilikon |
Tömítés színe | Piros |
Kivitel | Magas fényű polírozás, Ra < 0,8 µm |
Alkalmazási terület | Higiéniai követelményekhez |
RoHS megfelelőség | Igen |
Átmérő (d1) | 28 mm |
Házmagasság (h1) | 12,7 mm |
Mélység (h2) | 18 mm |
Min./max. anyagvastagság (s1) | 1,5-8 mm |
Kulcsnyílás (sw) | 13 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 82,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!