Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Twist lock 1.4404 polished, hygienic design
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál skříně | Ušlechtilá ocel A4, 1.4404 |
Materiál matice | Ušlechtilá ocel A2, 1.4301 |
Materiál šroubu | Nerezová ocel A2 |
Materiál těsnění | Silikon |
Barva koše | Červená |
Konstrukce | Leštěná Ra s vysokým leskem < 0,8 µm |
Oblast použití | Pro hygienické požadavky |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr (d1) | 28 mm |
Výška skříně (h1) | 12,7 mm |
Hloubka (h2) | 18 mm |
Min./max. tloušťka materiálu (s1) | 1,5-8 mm |
Šířka klíče (sw) | 13 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 82 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!