Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til håndtak | Rustfritt stål A4, 1.4404 |
Materiale til mutter | Rustfritt stål A2 |
Materiale til skrue | Rustfritt stål A2 |
Materiale til pakning | Silikon |
Farge på pakning | Blå |
Design | High gloss polished Ra < 0,8 µm |
Bruksområde | For hygienic requirements |
RoHS-kompatibel | Ja |
Håndtaklengde (l1) | 100 mm |
Håndtakbredde (b1) | 30 mm |
Håndtakshøyde (h1) | 40 mm |
Dybde (h2) | 18 mm |
Pakningstykkelse (h3) | 3 mm |
Min./maks. materialtykkelse (s1) | 1,5-8 mm |
Produktvekt (per element) | 90 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.