Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Art.-nr. 5099700003
EAN 4062856351152
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | Roestvast staal A4, 1.4404 |
Materiaal moer | Roestvast staal A2, 1.4301 |
Materiaal schroef | RVS, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Materiaal pakking | Siliconen |
Kleur van pakking | Blauw |
Uitvoering | Glansgepolijst Ra < 0,8 µm |
Toepassingsgebied | Voor hygiënische eisen |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Handvatlengte (l1) | 100 mm |
Handvatbreedte (b1) | 30 mm |
Handvathoogte (h1) | 40 mm |
Diepte (h2) | 18 mm |
Afdichtingsdikte (h3) | 3 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte (s1) | 1,5-8 mm |
Productgewicht (per stuk) | 90,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!