Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Twist lock, 1.4404 polished T-handle hygiene des.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál rukojeti | Ušlechtilá ocel A4, 1.4404 |
Materiál matice | Ušlechtilá ocel A2, 1.4301 |
Materiál šroubu | Nerezová ocel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Materiál těsnění | Silikon |
Barva koše | Modrá |
Konstrukce | Leštěná Ra s vysokým leskem < 0,8 µm |
Oblast použití | Pro hygienické požadavky |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Délka rukojeti (l1) | 100 mm |
Šířka rukojeti (b1) | 30 mm |
Výška rukojeti (h1) | 40 mm |
Hloubka (h2) | 18 mm |
Tloušťka těsnění (h3) | 3 mm |
Min./max. tloušťka materiálu (s1) | 1,5-8 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90.000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!