Twist drill bit HSS DIN 338 type RW 19 pcs Syska
Twist drill bit HSS DIN 338 type RW 19 pcs Syska
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Metal não ferroso |
Material do subgrupo | Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Plásticos, duroplastic, Cobre, pouco ligado, Plásticos, termoplástico |
Superfície | Simples |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!