Twist drill bit HSS DIN 338 type RW 19 pcs Syska
Twist drill bit HSS DIN 338 type RW 19 pcs Syska
Cikksz. 0624110019
EAN 4065233070813
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Száralak | Hengeres |
Megmunkálandó anyag | Színesfém |
Anyag alcsoport | Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Műanyagok, hőre keményedő, Réz, kevéssé ötvözött, Hőre lágyuló műanyagok |
Bevonat | Sima |
Vágóél anyaga | HSS |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |