Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska
Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska
ZEST-WIERT-DIN338-HSS-ALU-(D1-13)-25SZT
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 25 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Metal kolorowy |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D1,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D1,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D2,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D2,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D3,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D3,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D4,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D4,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D5,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D5,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D6,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D6,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D7,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D7,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D8,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D8,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D9,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D9,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D10,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D10,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D11,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D11,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D12,0
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D12,5
ZEBRAWIERTŁO DO ALUMINIUM DIN338-HSS-RW-D13,0
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.