Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Twist drill bit HSCo8 WN MAGMA 25 pcs Sysko

Twist drill bit HSCo8 WN MAGMA 25 pcs Sysko
ZEST-WIER-MET-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-13)-0,5
ZEBRA

Nr art. 0618940025
EAN 4065233072213
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
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm2. Available in ORSY® system cassette.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

25 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Materiały przeznaczone do obróbki

Materiał twardy i odporny

Materiał podgrupy

Stale odpuszczane stopowe
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Tytan
Stopy tytanu
Hardox
Stale sprężynowe
Brąz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Mosiądz, krótki wiór

Powłoka

Powłoka wielowarstwowa Magma

Materiał narzędzia

HSCo8

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Zawiera Twist drill bit HSCo8 WN MAGMA 25 pcs Sysko:
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D1,0

ZEBRA
Opis:
1.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D1,5

ZEBRA
Opis:
1.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTŁO SPIRALNE HSCO8 WN MAGMA D2,0

ZEBRA
Opis:
2.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

ZEBRA
Opis:
2.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,0

ZEBRA
Opis:
3.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,5

ZEBRA
Opis:
3.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTŁO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,0

ZEBRA
Opis:
4.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,5

ZEBRA
Opis:
4.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

ZEBRA
Opis:
5.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,5

ZEBRA
Opis:
5.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,0

ZEBRA
Opis:
6.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,5

ZEBRA
Opis:
6.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D7,0

ZEBRA
Opis:
7.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D7,5

ZEBRA
Opis:
7.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,0

ZEBRA
Opis:
8.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

ZEBRA
Opis:
8.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,0

ZEBRA
Opis:
9.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,5

ZEBRA
Opis:
9.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,0

ZEBRA
Opis:
10.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,5

ZEBRA
Opis:
10.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D11,0

ZEBRA
Opis:
11.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D11,5

ZEBRA
Opis:
11.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D12,0

ZEBRA
Opis:
12.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D12,5

ZEBRA
Opis:
12.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA

WIERTLO-DO-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D13,0

ZEBRA
Opis:
13.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-NA-WIERTŁA-DIN338-25SZT.

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTAR.ABS18COMPACT A2X4.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.