Twist drill bit HSCo8 WN MAGMA 19 pcs Sysko
Twist drill bit HSCo8 WN MAGMA 19 pcs Sysko
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Material a ser tratado | Material duro e resistente |
Material do subgrupo | Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Titânio, Ligas de titânio, Hardox, Aços para molas, Bronze, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Latão, fragmentação curta |
Superfície | Rev. multicamadas Magma |
Material de corte | HSCo8 |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!