Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN oxide, 29 el.

Wiertło spiralne HSCo DIN 338 OXID 29 el. Syska
ZEST-WIERT-MET-HSCO-ZEBRA-DIN338-29SZT
ZEBRA

Nr art. 0626000029
EAN 4065746545075
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
Precyzyjne, wysokowydajne wiertło do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali odpornych na wysoką temperaturę i do tytanu. Również do ogólnych, szerokich zastosowań w stali do 1200 N/mm² i żeliwie. Dostępne w kasecie systemu ORSY®, w tym 4 dodatkowych średnic pośrednich. 3,3, 4,2, 6,8 i 10,2 mm do gwintów M3-M12.

Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów


Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń



Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga
  • Średnica trzonka wiertła wynosząca 13,0 mm została zredukowana do 12,7 mm.

  • Zalecane również do stosowania w konwencjonalnej stali, gdzie priorytetem jest dłuższa żywotność niż w przypadku niepowlekanych wierteł HSS.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN oxide, 29 el.:
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D1,0MM

ZEBRA
Opis:
1.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D1,5MM

ZEBRA
Opis:
1.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D2,0MM

ZEBRA
Opis:
2.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D2,5MM

ZEBRA
Opis:
2.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,0MM

ZEBRA
Opis:
3.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,3MM

ZEBRA
Opis:
3.3 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,5MM

ZEBRA
Opis:
3.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,0MM

ZEBRA
Opis:
4.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,2MM

ZEBRA
Opis:
4.2 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,5MM

ZEBRA
Opis:
4.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D5,0MM

ZEBRA
Opis:
5.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D5,5MM

ZEBRA
Opis:
5.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,0MM

ZEBRA
Opis:
6.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,5MM

ZEBRA
Opis:
6.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,8MM

ZEBRA
Opis:
6.8 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D7,0MM

ZEBRA
Opis:
7.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D7,5MM

ZEBRA
Opis:
7.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D8,0MM

ZEBRA
Opis:
8.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D8,5MM

ZEBRA
Opis:
8.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,0MM

ZEBRA
Opis:
9.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,5MM

ZEBRA
Opis:
9.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D10,0MM

ZEBRA
Opis:
10.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D10,2MM

ZEBRA
Opis:
10.2 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D10,5MM

ZEBRA
Opis:
10.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D11,0MM

ZEBRA
Opis:
11.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D11,5MM

ZEBRA
Opis:
11.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D12,0MM

ZEBRA
Opis:
12.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D12,5MM

ZEBRA
Opis:
12.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D13,0MM

ZEBRA
Opis:
13.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
x 1 szt.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS18COMPACT-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.