Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska
ZEST-WIERT-DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 19 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Oksydowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTLO -DIN338-HSCO-D1,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D1,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D2,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D2,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D3,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D3,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D4,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D4,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D5,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D5,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D6,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D6,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D7,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D7,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D8,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D8,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D9,0MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D9,5MM
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-D10,0MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.