Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
ZEST-WIERT-DIN338-HSCO-MAGMA-(D1-13)-0,5
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 25 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Powłoka wielowarstwowa Magma |
Materiał narzędzia | HSCO |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D1,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D1,5
ZEBRAWIERTLO -DIN338-HSCO-MAGMA-D2,0MM
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D2,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D3,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D3,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D4,0
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D4,5
ZEBRAWIERTLO DIN338-HSCO-MAGMA-D5,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D5,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D6,0
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D6,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D7,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D7,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D8,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D8,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D9,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D9,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D10,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D10,5
ZEBRAWIERTŁO DIN338-HSCO-MAGMA-D11,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D11,5
ZEBRAWIERTLO DIN338-HSCO-MAGMA-D12,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D12,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MAGMA-D13,0
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.