Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Superfície | Rev. multicamadas Magma |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
BROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.1,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.1,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.2,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.2,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.3,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.3,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.4,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.4,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.5,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.5,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.6.0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.6,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.7,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.7,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.8,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.8,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.9,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.9,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.10,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.10,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.11,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.11,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.12,0MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.12,5MM
ZEBRABROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.13,0MM
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!