Twin whl swiv mach cast ultr-soft, lock, bolt hole
Twin whl swiv mach cast ultr-soft, lock, bolt hole
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Teherbírás | 50 kg |
Magasság (H) | 72 mm |
Tekercsszélesség (L) | 20 m |
Csapfurat mélység (R) | 25 mm |
Forgótányér átmérője (G) | 41 mm |
Menet változat | Extra puha |
Anyag | PP – Polipropilén |