Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn castor soft w/ cap a. lock. dev

Twin whl swiv furn castor soft w/ cap a. lock. dev

Ürün no. 0683567090

EAN 4061975637970

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Twin whl swiv furn castor soft w/ cap a. lock. dev

Ürün no. 0683567090

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extraordinary furniture castor with chrome-plated wheel covers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PA 6 / TPE

Yüzey

Krom kaplamalı

Renk

Siyah gri

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

50 mm

Rulo çapı (D)

37 mm

Yükseklik (H)

40 mm

Tasarım

Frenli

Adaptör tipi

W

Delik çapı (c)

8 mm

Parazit dairesi (S)

30 mm

Montaj tipi

Montaj plakası, Dişli pim, Vidalanabilir pim, Darbe manşonlu vidalı pim

Basamak modeli

Yumuşak

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler