Twin whl swiv furn castor soft w/ cap a. lock. dev
Twin whl swiv furn castor soft w/ cap a. lock. dev
Art.-nr. 0683567090
EAN 4061975637970
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | PA 6 / TPE |
Oppervlakte | Verchroomd |
Kleur | Zwart-grijs |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Roldiameter (D) | 37 mm |
Hoogte (H) | 40 mm |
Uitvoering | Met vergrendeling |
Adaptertype | W |
Gatdiameter (c) | 8 mm |
Interferentiecirkel (S) | 30 mm |
Montagesoort | Montageplaat, Draadstift, Schroefpen, Opschroefbare pen met slaghuls |
Profielversie | Zacht |