Twin whl swiv furn castor heavy-duty soft w/ lock
Twin whl swiv furn castor heavy-duty soft w/ lock
Art.-nr. 0683567082
EAN 4061975637895
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | PA 6 / TPE |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart-grijs |
Draagvermogen | 70 kg |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Roldiameter (D) | 37 mm |
Hoogte (H) | 51 mm |
Uitvoering | Met vergrendeling |
Adaptertype | W |
Gatdiameter (c) | 10 mm |
Interferentiecirkel (S) | 30 mm |
Montagesoort | Montageplaat |
Profielversie | Zacht |