Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn castor heavy-duty soft w/ lock

Twin whl swiv furn castor heavy-duty soft w/ lock

Cikksz. 0683567082
EAN 4061975637895
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
Heavy-duty roller with low installation height
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA 6/TPE

Bevonat

Sima

Szín

Feketésszürke

Teherbírás

70 kg

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Tekercs átmérő (D)

37 mm

Magasság (H)

51 mm

Kivitel

Rögzítővel

Adaptertípus

W

Furatátmérő (c)

10 mm

Interferencia kör (S)

30 mm

Szerelési mód

Szerelőlap

Menet változat

Puha

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk