Twin whl swiv furn castor hard w/o cap w/ lock dev
Twin whl swiv furn castor hard w/o cap w/ lock dev
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | PA 6 - Poliamida |
Superfície | Simples |
Cor | Preto |
Capacidade de carga | 50 kg |
Largura do rolo (L) | 50 mm |
Diâmetro do rolo (D) | 37 mm |
Altura (H) | 40 mm |
Design | Com imobilizadores |
Tipo de adaptador | W |
Diâmetro do furo (c) | 8 mm |
Círculo de interferência (S) | 30 mm |
Tipo de conjunto | Calço |
Versão de piso | Hart |