Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn castor hard w/o cap w/ lock dev

Twin whl swiv furn castor hard w/o cap w/ lock dev

Cod. art. 0683567084

EAN 4061975637918

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Twin whl swiv furn castor hard w/o cap w/ lock dev

Cod. art. 0683567084

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Exceptional low-height furniture castor
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PA 6 - Poliammide

Superficie

Grezzo

Colore

Nero

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

50 mm

Diametro rullo (D)

37 mm

Altezza (H)

40 mm

Esecuzione

Con freni

Tipo di adattatore

W

Diametro foro (c)

8 mm

Cerchio di interferenza (S)

30 mm

Tipo di montaggio

Piastra di avvitamento, Perno filettato, Perno avvitabile, Perno avvitabile con tassello a pressione

Versione battistrada

Hart