Twin whl swiv furn cast soft w/ wide tread a lock.
Twin whl swiv furn cast soft w/ wide tread a lock.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | PA 6/TPE |
Superfície | Simples |
Cor | Cinzento preto |
Capacidade de carga | 50 kg |
Largura do rolo (L) | 57 mm |
Diâmetro do rolo (D) | 59 mm |
Altura (H) | 62 mm |
Design | Com imobilizadores |
Tipo de adaptador | W |
Diâmetro do furo (c) | 8 mm |
Círculo de interferência (S) | 46 mm |
Tipo de conjunto | Calço |
Versão de piso | Weich |