Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn cast soft w/ wide tread a lock.

Twin whl swiv furn cast soft w/ wide tread a lock.

Cod. art. 0683567094

EAN 4061975638014

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Twin whl swiv furn cast soft w/ wide tread a lock.

Cod. art. 0683567094

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.
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
PA 6 / TPE

Superficie

Grezzo

Colore

Nero/grigio

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

57 mm

Diametro rullo (D)

59 mm

Altezza (H)

62 mm

Esecuzione

Con freni

Tipo di adattatore

W

Diametro foro (c)

8 mm

Cerchio di interferenza (S)

46 mm

Tipo di montaggio

Piastra di avvitamento, Perno filettato, Perno avvitabile, Perno avvitabile con tassello a pressione

Versione battistrada

Weich