Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn cast hard w/ wide tread a lock

Twin whl swiv furn cast hard w/ wide tread a lock

Art.-nr. 0683567092
EAN 4061975637994
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
The extremely wide wheel tread surfaces optimise the running characteristics
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PA 6 – Polyamid

Overflate

Bar

Farge

Silkegrå

Lastekapasitet

50 kg

Rullbredde (L)

57 mm

Rulldiameter (D)

59 mm

Høyde (H)

62 mm

Design

Med bremser

Adaptertype

W

Hulldiameter (c)

8 mm

Interferenssirkel (S)

46 mm

Type montering

Mounting plate
Threaded pin
Innskruingsstift
Screw-on pin with impact sleeve

Gjengeversjon

Hard

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger