Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn cast hard w/ wide tread a lock

Twin whl swiv furn cast hard w/ wide tread a lock

Art.-nr. 0683567092

EAN 4061975637994

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Twin whl swiv furn cast hard w/ wide tread a lock

Art.-nr. 0683567092

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The extremely wide wheel tread surfaces optimise the running characteristics
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Kleur

ZijdeGrijs

Draagvermogen

50 kg

Rolbreedte (L)

57 mm

Roldiameter (D)

59 mm

Hoogte (H)

62 mm

Uitvoering

Met vergrendeling

Adaptertype

W

Gatdiameter (c)

8 mm

Interferentiecirkel (S)

46 mm

Montagesoort

Montageplaat, Draadstift, Schroefpen, Opschroefbare pen met slaghuls

Profielversie

Hard

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie