Twin whl swiv furn. cast hard w/ cap and lock dev
Twin whl swiv furn. cast hard w/ cap and lock dev
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Overflate | Krombelagt |
Farge | Svart-grå |
Lastekapasitet | 50 kg |
Rullbredde (L) | 50 mm |
Rulldiameter (D) | 37 mm |
Høyde (H) | 40 mm |
Design | Med bremser |
Adaptertype | W |
Interferenssirkel (S) | 30 mm |
Type montering | Mounting plate |
Gjengeversjon | Hard |