Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | PA 6 GF30 |
Overflate | Bar |
Farge | Svart-grå |
Lastekapasitet | 50 kg |
Rullbredde (L) | 55 mm |
Rulldiameter (D) | 50 mm |
Høyde (H) | 56 mm |
Design | Med bremser |
Adaptertype | W |
Hulldiameter (c) | 8 mm |
Interferenssirkel (S) | 58 mm |
Type montering | Mounting plate |
Gjengeversjon | Myk |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.