Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Art.-nr. 0683567072

EAN 4061975637796

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Art.-nr. 0683567072

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Designer furniture castor reduced to the essentials
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6 / TPE

Oppervlakte

Blank

Kleur

Zwart-grijs

Draagvermogen

50 kg

Rolbreedte (L)

55 mm

Roldiameter (D)

50 mm

Hoogte (H)

56 mm

Uitvoering

Met vergrendeling

Adaptertype

W

Gatdiameter (c)

8 mm

Interferentiecirkel (S)

58 mm

Montagesoort

Montageplaat, Draadstift, Schroefpen, Opschroefbare pen met slaghuls

Profielversie

Zacht

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat voor meubelwielen met bevestiging type W

OPSCHRPLAAT 28X28MM

x 4 st
Montageplaat voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEFPLAAT MEUBELROL 40X40MM

x 4 st
Draadstift voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEF MEUBELROL M8X15MM

x 4 st
Draadstift voor meubelwielen met bevestiging type W

SCHROEF MEUBELROL 10X14MM

x 4 st
Pen met inslagbus voor meubelwielen met bevestiging type W

BOUT HULS MEUBELROL D13MM

x 4 st
Opschroefpen voor meubelwielen met bevestiging type W

PIN MEUBELROL D8MM

x 4 st