Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Cod. art. 0683567072

EAN 4061975637796

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev

Cod. art. 0683567072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Designer furniture castor reduced to the essentials
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PA 6 / TPE

Superficie

Grezzo

Colore

Nero/grigio

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

55 mm

Diametro rullo (D)

50 mm

Altezza (H)

56 mm

Esecuzione

Con freni

Tipo di adattatore

W

Diametro foro (c)

8 mm

Cerchio di interferenza (S)

58 mm

Tipo di montaggio

Piastra di avvitamento, Perno filettato, Perno avvitabile, Perno avvitabile con tassello a pressione

Versione battistrada

Weich

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-C/PIASTRA-28X28MM

x 4 pz.
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO C/PIASTRA DIAM.8 40X40 MM

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M8X14

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M10X14

x 4 pz.
Perno con tassello a pressione per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-RUOTE-MOBILI-C/BOCCOLA-D13

x 4 pz.
Perno a scatto per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-DOPPIO-D8X57

x 4 pz.