Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA 6/TPE |
Bevonat | Sima |
Szín | Feketésszürke |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 55 mm |
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Magasság (H) | 56 mm |
Kivitel | Rögzítővel |
Adaptertípus | W |
Furatátmérő (c) | 8 mm |
Interferencia kör (S) | 58 mm |
Szerelési mód | Szerelőlap, Menetes csap, Becsavarozható csap, Becsavarozható csap beüthető hüvely |
Menet változat | Puha |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!