Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Twin whl swiv furn cast bicol w/ shade a lock dev
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | PA 6 / TPE |
Povrch | Holý |
Barva | Černošedá |
Povolené zatížení | 50 kg |
Šířka role (L) | 55 mm |
Průměr válce (D) | 50 mm |
Výška (H) | 56 mm |
Konstrukce | S aretací |
Typ adaptéru | W |
Průměr díry (c) | 8 mm |
Kružnice rušení (S) | 58 mm |
Typ sestavení | Montážní deska |
Závitová verze | Měkké |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!