Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel machinery castor, ultra-soft

Twin wheel swivel machinery castor, ultra-soft

Ürün no. 0683568812

EAN 4061975638885

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Twin wheel swivel machinery castor, ultra-soft

Ürün no. 0683568812

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Manoeuvrable twin wheel swivel machinery castor with screw-on plate
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo çapı (D)

50 mm

Yük kapasitesi

50 kg

Yükseklik (H)

73 mm

Rulo genişliği (L)

20 mm

Plaka boyutu (A x B)

60 x 60 mm

Cıvata deliği derinliği (R)

25 mm

Delik mesafesi (a)

32 mm

Delik mesafesi 2 (b)

32 mm

Genişlik (B)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (c)

6 mm

Basamak modeli

Ekstra yumuşak

Malzeme

PP - Polipropilen

Delik çapı

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler