Twin wheel swivel furniture castor, hard, with cap
Twin wheel swivel furniture castor, hard, with cap
Ürün no. 0683567087
EAN 4061975637949
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Renk | Siyah gri |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Rulo genişliği (L) | 50 mm |
Rulo çapı (D) | 37 mm |
Yükseklik (H) | 40 mm |
Tasarım | Frenli |
Adaptör tipi | W |
Delik çapı (c) | 8 mm |
Parazit dairesi (S) | 30 mm |
Montaj tipi | Montaj plakası, Dişli pim, Vidalanabilir pim, Darbe manşonlu vidalı pim |
Basamak modeli | Sert |