Twin wheel swivel furniture castor, hard, with cap
Twin wheel swivel furniture castor, hard, with cap
Cod. art. 0683567087
EAN 4061975637949
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Superficie | Cromato |
Colore | Nero/grigio |
Capacità di carico | 50 kg |
Larghezza rotolo (L) | 50 mm |
Diametro rullo (D) | 37 mm |
Altezza (H) | 40 mm |
Esecuzione | Con freni |
Tipo di adattatore | W |
Diametro foro (c) | 8 mm |
Cerchio di interferenza (S) | 30 mm |
Tipo di montaggio | Piastra di avvitamento, Perno filettato, Perno avvitabile, Perno avvitabile con tassello a pressione |
Versione battistrada | Hart |