Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel furniture castor, hard, w/o cap

Twin wheel swivel furniture castor, hard, w/o cap

Cikksz. 0683567083
EAN 4061975637901
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
Exceptional low-height furniture castor
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA – Poliamid

Bevonat

Sima

Szín

Fekete

Teherbírás

50 kg

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Tekercs átmérő (D)

37 mm

Magasság (H)

40 mm

Kivitel

Rögzítő nélkül

Adaptertípus

W

Furatátmérő (c)

8 mm

Interferencia kör (S)

30 mm

Szerelési mód

Szerelőlap, Menetes csap, Becsavarozható csap, Becsavarozható csap beüthető hüvely

Menet változat

Kemény

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk