Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel furn. castor, soft w/ wide tread

Twin wheel swivel furn. castor, soft w/ wide tread

Art.-nr. 0683567093

EAN 4061975638007

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Twin wheel swivel furn. castor, soft w/ wide tread

Art.-nr. 0683567093

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The extremely wide wheel tread surfaces optimise the running characteristics
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6 / TPE

Oppervlakte

Blank

Kleur

Zwart-grijs

Draagvermogen

50 kg

Rolbreedte (L)

57 mm

Roldiameter (D)

59 mm

Hoogte (H)

62 mm

Uitvoering

Zonder remmen

Adaptertype

W

Gatdiameter (c)

8 mm

Interferentiecirkel (S)

46 mm

Montagesoort

Montageplaat, Draadstift, Schroefpen, Opschroefbare pen met slaghuls

Profielversie

Zacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie