Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft

Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft

Art.-nr. 0683567081
EAN 4061975637888
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
Heavy-duty roller with low installation height
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PA 6 – Polyamid

Overflate

Bar

Farge

Svart-grå

Lastekapasitet

70 kg

Rullbredde (L)

50 mm

Rulldiameter (D)

37 mm

Høyde (H)

51 mm

Design

Uten bremser

Adaptertype

W

Hulldiameter (c)

10 mm

Interferenssirkel (S)

30 mm

Type montering

Mounting plate

Gjengeversjon

Myk

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger