Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft

Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft

Art.-nr. 0683567081

EAN 4061975637888

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft

Art.-nr. 0683567081

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Heavy-duty roller with low installation height
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Kleur

Zwart-grijs

Draagvermogen

70 kg

Rolbreedte (L)

50 mm

Roldiameter (D)

37 mm

Hoogte (H)

51 mm

Uitvoering

Zonder remmen

Adaptertype

W

Gatdiameter (c)

10 mm

Interferentiecirkel (S)

30 mm

Montagesoort

Montageplaat

Profielversie

Zacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie