Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft
Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, soft
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | PA 6 |
Povrch | Holý |
Barva | Černošedá |
Povolené zatížení | 70 kg |
Šířka role (L) | 50 mm |
Průměr válce (D) | 37 mm |
Výška (H) | 51 mm |
Konstrukce | Bez aretace |
Typ adaptéru | W |
Průměr díry (c) | 10 mm |
Kružnice rušení (S) | 30 mm |
Typ sestavení | Montážní deska |
Závitová verze | Měkké |