Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, hard
Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, hard
Ürün no. 0683567079
EAN 4061975637864
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Yüzey | Düz |
Renk | Siyah |
Yük kapasitesi | 70 kg |
Rulo genişliği (L) | 50 mm |
Rulo çapı (D) | 37 mm |
Yükseklik (H) | 51 mm |
Tasarım | Frensiz |
Adaptör tipi | W |
Delik çapı (c) | 10 mm |
Parazit dairesi (S) | 30 mm |
Montaj tipi | Montaj plakası |
Basamak modeli | Sert |