Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, hard
Twin wheel swivel furn. castor, heavy-duty, hard
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA 6 – poliamid |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 70 kg |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Tekercs átmérő (D) | 37 mm |
Magasság (H) | 51 mm |
Kivitel | Rögzítő nélkül |
Adaptertípus | W |
Furatátmérő (c) | 10 mm |
Interferencia kör (S) | 30 mm |
Szerelési mód | Szerelőlap |
Menet változat | Kemény |