Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread

Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread

Ürün no. 0683567091

EAN 4061975637987

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread

Ürün no. 0683567091

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The extremely wide wheel tread surfaces optimise the running characteristics
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Yüzey

Düz

Renk

Siyah

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

57 mm

Rulo çapı (D)

59 mm

Yükseklik (H)

62 mm

Tasarım

Frensiz

Adaptör tipi

W

Delik çapı (c)

8 mm

Parazit dairesi (S)

46 mm

Montaj tipi

Montaj plakası, Dişli pim, Vidalanabilir pim, Darbe manşonlu vidalı pim

Basamak modeli

Sert

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler